{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M3 LH | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego | |
Sentido de corte | esquerda | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,7 mm | |
⌀ do furo central | 2,5 mm | |
⌀ da rosca | 3 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 9 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 136180 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197078384 | |
Número do fabricante | 136180 M3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina rosca esquerda HSS-E 6H, vaporizado, M-LH: M3
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
35,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
674 peças em stock
22,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 328 peças em stock
10,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 2 |
Comprimento total L | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Refrigeração interior | não | não | não |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Profundidade de rosca | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego | até 3×D com furo cego | até 3×D com furo cego |