{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de punzón (⌀ de agujero) | 18,6 mm | |
Para roscas de tubos aisladores proteg. según DIN 40430 | Pg11 | |
Tornillo de empuje | M10×1×45 | |
⌀ de agujero que se va a taladrar previamente | 11 mm | |
Ancho de llave del tornillo de empuje | 17 mm | |
Para grosor de material (grosor de chapa 37) | 1,75 mm | |
Para chapas de acero inoxidable según rigidez hasta | 1,25 mm | |
Tipo de producto | Herramienta para perforación |
Número de artículo | 834100 18,6 | |
EAN / GTIN | 2050001002525 |