{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do punção (⌀ do furo) | 60 mm | |
para rosca de conduta conforme DIN 40430 | Pg48 | |
Parafuso de pressão | M 20×1,5 ×80 | |
⌀ do furo a abrir previamente | 21 mm | |
Tamanho da chave do parafuso de pressão | 30 mm | |
para espessura do material (chapa aço 37) | 3 mm | |
para chapas de aço inoxidável dependendo da resistência até | 2 mm | |
Tipo de produto | Herramienta para perforación |
Número do artigo | 834100 60 | |
EAN/GTIN | 2050001002631 |