Perforador de chapa circular sin rodamiento de empuje de bolas 18,6 mm

Número de artículo: 834000 18,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de punzón (⌀ de agujero) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de punzón (⌀ de agujero) 18,6 mm
Para roscas de tubos aisladores proteg. según DIN 40430 Pg11
Tornillo de empuje M10×1×45
⌀ de agujero que se va a taladrar previamente 11 mm
Ancho de llave del tornillo de empuje 17 mm
Para grosor de material (grosor de chapa 37) 1,75 mm
Para chapas de acero inoxidable según rigidez hasta 1,25 mm
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 834000 18,6
EAN / GTIN 2050000996429
Número del fabricante 834000 18,6

Descripción

Ejecución:

Compuesto de matriz, el punzón y el tornillo de empuje.
Sin rodamiento de empuje de bolas.

Aplicación:

Para punzonado de materiales distintos, como chapa de acero, chapa V2A, chapa de aluminio, chapa de cobre, etc. Especialmente para aplicar en zonas de difícil acceso (p. ej. planchas grandes de chapa, armarios de distribución, cajas de fusibles, cajas de distribución, cuadros de instrumentos, cubetas de mesas fregaderas, carrocerías, etc.). Engrasar siempre el tornillo de empuje y la matriz antes de su uso. Es absolutamente necesario engrasar el tornillo de presión y la matriz al trabajar.
Accionamiento:
a) por medio de una llave.
B) mediante hidráulica manual n.° 834655 tam. 1.
C) por medio de una bomba manual hidráulica n.° 834700. A partir de ⌀ 50 se recomienda utilizar la bomba manual hidráulica.

Material:

Acero herramental especial, pavonado.

Nota:

  • Cuando se utilicen aparatos hidráulicos sustituir los tornillos de apriete por pernos de tracción n.º 834070 (accesorios opcionales).
  • Tam. 32 y 35 para perforar mesas fregaderas de acero inoxidable, para sujetar baterías de mesa fregadera 1/2 pulgada.