{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do punção (⌀ do furo) | 28,3 mm | |
para rosca de conduta conforme DIN 40430 | Pg21 | |
Parafuso de pressão | M10×1×55 | |
⌀ do furo a abrir previamente | 11 mm | |
Tamanho da chave do parafuso de pressão | 17 mm | |
para espessura do material (chapa aço 37) | 1,75 mm | |
para chapas de aço inoxidável dependendo da resistência até | 1,25 mm | |
Tipo de produto | Herramienta para perforación |
Número do artigo | 834100 28,3 | |
EAN/GTIN | 2050000992780 |