{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior acodado | |
Longitud total | 225 mm | |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 40 mm - 100 mm | |
⌀ de puntas | 2,3 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma mordazas | acodado 90° | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentado en negro | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719905 A31 | |
EAN / GTIN | 4045197493132 | |
Número del fabricante | 719905 A31 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicates para arandelas de seguridad A31
a petición
En stock
326 piezas en stock
17,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
18,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | B | B |
Longitud total | 225 | 210 |
Superficie | atramentado en negro | negro |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior acodado | Anillo exterior acodado |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero especial |
Punta intercambiable | no | no |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |