{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo exterior recto | |
comprimento total | 225 mm | |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ da ponta | 2,3 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma do mordente | recta | |
Punho | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Superfície | atramentado en gris | |
com batente limitador | não | |
Articulação com mola de abertura integrada | sí | |
Punho com mecanismo de retenção | não | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad |
Número do artigo | 719890 A3 | |
EAN/GTIN | 4003773048749 | |
Número do fabricante | 49 11 A3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Alicate de precisão para anéis de retenção A3
sob pedido
Em stock
169 peças em stock
20,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
189 peças em stock
16,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
198 peças em stock
17,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 782 peças em stock
15,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | recta | acodado 45° | recta | recta |
comprimento total | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Punho | revestidos de plástico | revestido de plástico | revestidos de plástico | revestidos de plástico |
⌀ da ponta | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo exterior recto | Anillo exterior acodado | Anillo exterior recto | Anillo exterior recto |
Material | Acero especial | Acero al cromo-vanadio | Acero especial | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |