Destornillador para electrónica para ranura 1,8 mm

Número de artículo: 664410 1,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
142 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 1,8 mm
Grosor de filo a 0,3 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 153 mm
Perfil de salida Destornillador para ranuras
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 664410 1,8
EAN / GTIN 7610733268184
Número del fabricante 8128.1,8-60

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Máxima precisión dimensional de los filos. Superficie niquelada y cromada, punta negra.