Chave de parafusos para fenda, com cabo Kraftform e tampa de impacto 9

N.º do artigo: 660300 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
252 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 932 A
Largura da aresta de corte b 9 mm
Espessura da lâmina a 1,6 mm
Comprimento da lâmina 150 mm
comprimento total 262 mm
Sextavado para auxiliar de chave 13 mm
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 660300 9
EAN/GTIN 4013288018045
Número do fabricante 05018268001

Descrição

Versão:

Cabo Kraftform de plástico resistente a impactos com zonas macias integradas e capa de impacto (tam. 12 e 14 sem zonas macias; tam. 3,5 sem capa de impacto e lâmina contínua).
Lâmina sextavada de aço especial resistente a impactos até à extremidade do cabo. A partir do tam. 4,5 e maior, com extensão sextavada para suporte de chaves, superfície nicromate cromada.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de parafusos para fenda, com cabo Kraftform e tampa de impacto 9

Chave de parafusos para fenda, com cabo Kraftform e tampa de impacto 9

sob pedido
Em stock
252 peças em stock
14,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
634 peças em stock
7,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda Destornillador ranura
comprimento total 262 mm 269 mm
Comprimento da lâmina 150 mm 150 mm
Largura da aresta de corte b 9 mm 9 mm
Espessura da lâmina a 1,6 mm 1,4 mm
Sextavado para auxiliar de chave 13 mm 13 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Destornilladores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta