Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica 850 Nm

Número de artículo: 655013 850
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 109,51 € /piezas
  • 218,21 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 2; ± 3
  • Precisión de medición ángulo de giro: ± 1
  • Precisión de medición ángulo de giro: ± 1
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 850 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ± 2 %; ± 3 %
Precisión de medición ángulo de giro ± 1 %
Precisión de medición ángulo de giro ± 1 grados
Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 1.226 mm
Intervalo de par 170 Nm - 850 Nm
Intervalo de par 125 lbfft - 627 lbfft
Intervalo de par 1.505 lbfin - 7.523 lbfin
Resolución 0,1 Nm
Resolución angular 0,1 grados
Peso 4.200 g
Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
Display digital
Señalización de disparo háptico; háptico; háptico
Principio de disparo Motor de vibración
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 3,4 Ah
Tensión nominal 3,6 V
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición electrónica
Datos protocolables
Diagonal pantalla 2,8 pul
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
Respuesta indicadora
Lectura conmutable Nm; lbfft; lbfin
Procedimiento de medición Par de giro; Ángulo de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 1.141 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 655013 850
EAN / GTIN 4067263290520
Número del fabricante 655013 850

Descripción

Ejecución:

  • Pantalla: Amplia pantalla TFT de 2,8 pulgadas, de gran luminosidad y contraste con escala doble. Con indicación de batería y memoria. El par de giro y el ángulo de giro son visibles simultáneamente.
  • Indicación: Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
  • Modos: indicación del par de giro; activación del par de giro; activación del ángulo de giro; activación del par de giro con supervisión del ángulo de giro; activación del ángulo de giro con control del par de giro. Se pueden programar hasta 100 aplicaciones de atornillado individuales. Las aplicaciones de atornillado recurrentes se pueden reunir en un gráfico (hasta 10 gráficos con hasta 10 aplicaciones de atornillado cada uno). Las aplicaciones de atornillado y los gráficos se pueden programar directamente en la llave.
  • Espacio de memoria: 1000 valores de medición con sello de tiempo (incluidos fecha y hora).
  • Salida de datos: Posible a través de USB-C. los datos se pueden exportar como archivo.csv.
  • Protección por contraseña: posible como protección contra el acceso no autorizado al menú (contraseña maestra) para asegurar aplicaciones de atornillado y gráficos. Se puede ajustar además que el apriete de atornillado incorrecto solo sea posible después de introducir la contraseña.
  • Las señales de advertencia son hápticas (vibración), ópticas (cambio de colores en la pantalla, anillo LED de 360° claramente visible desde cualquier posición con «función de semáforo») y acústicas (zumbido, pitido). El momento de preaviso se puede ajustar individualmente. Las señales de advertencia hápticas y acústicas se pueden desactivar según se desee.
  • Entrada sencilla de la medida de referencia: Para herramientas con calibre de punta modificado solo se debe introducir el valor nuevo. Se prescinde de costosos cálculos de fórmulas.
  • Nivel de protección IP40
  • El mango de 2 componentes de la llave dinamométrica/torsiométrica proporciona una ergonomía especial y una transmisión de fuerza elevada.
  • Resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de freno y Skydrol.
  • Idiomas: alemán, inglés, español, italiano, francés.
  • Ajuste de fábrica: posibilidad de restablecimiento al ajuste de fábrica.
  • Indicación de la versión de software con número de serie, contador de cargas y fecha de calibración.
  • Memoria de calibración: según el número de cargas.
  • Unidad de medida: Nm, lbfft, lbt·in.
con carraca reversible montada de forma fija.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

par de giro: En sentido horario ± 2 %, en sentido antihorario ± 3 %.
Ángulo de giro: ± 1° para la capacidad de medición hasta 100°, ± 1% para la capacidad de medición a partir de 100°.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Cable de datos USB C, carraca insertable (conmutable) con expulsor, 1 batería de iones de litio comercial tipo 18650 3,6 V/3400 mAh (se carga directamente en la herramienta a través de enchufe USB C). Incluye maletín de plástico estable.

Nota:

Baterías adicionales disponibles en el n.° 081574 tam. 3500. Cargador para 4 baterías disponible opcionalmente en: 081590 tam. 4ULTRA.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra