{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 500 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±2 %; ±3 % | |
Precisão de medição do ângulo de rotação | ±1 % | |
Precisão de medição do ângulo de rotação | ±1 grau | |
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Interface | Interface USB; Interface Bluetooth® | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 950 mm | |
Faixa de binário | 100 Nm - 500 Nm | |
Faixa de binário | 74 lbfft - 367 lbfft | |
Faixa de binário | 885 lbfin - 4.425 lbfin | |
Resolução | 0,1 Nm | |
Resolução do ângulo | 0,1 grau | |
Peso | 3.100 g | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
Indicação | digital | |
Sinalização de ativação | visual; sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | Motor de vibração | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 3,4 Ah | |
Tensão nominal | 3,6 V | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Tecnologia de medição | eletrónico | |
Dados protocoláveis | sim | |
Diagonal do visor | 2,8 polegada | |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustável | |
Feedback | indicador | |
Leitura comutável | Nm; lbfft; lbfin | |
Método de medição | Binário; Ângulo de rotação | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 865 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 655013 500 | |
EAN/GTIN | 4067263290513 | |
Número do fabricante | 655013 500 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |