Chave dinamométrica/de aperto angular eletrónica, binário máximo: 12Nm

N.º do artigo: 655013 12
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 105,30 € /pçs.
  • 187,79 € /pçs.
  • 226,98 € /pçs.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Sentido de aperto: Aperto à direita e à esquerda
  • Precisão de medição do binário: ±2; ±3
  • Precisão de medição do ângulo de rotação: ±1
  • Precisão de medição do ângulo de rotação: ±1
  • Ferramenta intercambiável: Ferramenta de encaixe

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 12 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita e à esquerda
Precisão de medição do binário ±2 %; ±3 %
Precisão de medição do ângulo de rotação ±1 %
Precisão de medição do ângulo de rotação ±1 grau
Ferramenta intercambiável Ferramenta de encaixe
Interface Interface USB
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Comprimento total L 370 mm
Faixa de binário 2,4 Nm - 12 Nm
Faixa de binário 1,8 lbfft - 8,85 lbfft
Faixa de binário 21,2 lbfin - 106,2 lbfin
Resolução 0,01 Nm
Resolução do ângulo 0,1 grau
Peso 735 g
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] 21 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Alojamento para ferramentas de encaixe 9×12 mm
Indicação digital
Sinalização de ativação visual; sonoro; háptico
Princípio de libertação Motor de vibração
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de pilha 18650
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 3,4 Ah
Tensão nominal 3,6 V
Forma de ligação para ferramentas de encaixe (alojamento retangular)
Tecnologia de medição eletrónico
Dados protocoláveis sim
Diagonal do visor 2,8 polegada
Ajuste do valor de libertação digital, ajustável
Feedback indicador
Leitura comutável Nm; lbfft; lbfin
Método de medição Binário; Ângulo de rotação
Possibilidade de ajuste do valor de libertação ajustável
Norma DIN EN ISO 6789
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] 282 mm
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 303 mm
Tipo de produto Chave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 655013 12
EAN/GTIN 4062406577889
Número do fabricante 655013 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Visor: Visor TFT grande de 2,8 polegadas, de alto contraste e ângulo de visão estável com escala dupla. Com indicador de pilhas e de armazenamento. Os ângulos de binário e rotação são visíveis simultaneamente.
  • Indicador: Peak (valor de pico) e Track (contínuo).
  • Modos: Indicação do binário; disparo do binário; disparo do ângulo de rotação; disparo do binário com monitorização do ângulo de rotação; disparo do ângulo de rotação com monitorização do binário. Podem ser programados até 100 casos de aparafusamento individuais. Os casos de aparafusamento recorrentes podem ser combinados num plano de sequência (até 10 planos de sequência com até 10 casos de aparafusamento cada). As caixas de parafuso e os diagramas de sequência podem ser programados diretamente na chave.
  • Espaço de armazenamento: 1000 valores medidos com carimbo de hora (incl. data e hora).
  • Emissão de dados: Possível através de USB-C. Os dados podem ser exportados como um ficheiro .csv.
  • Proteção por palavra-passe: possível como proteção contra acesso não autorizado ao menu (palavra-passe principal) e para proteger casos de aparafusamento e planos de sequência. Além disso, pode ser definido que, se o aperto não estiver correto, só é possível continuar a trabalhar depois de introduzir a palavra-passe.
  • Os sinais de aviso são hápticos (vibração), óticos (mudança de cor no visor, anel LED de 360° com “função de semáforo” claramente visível a partir de qualquer posição) e acústicos (besouro, bipe). O tempo de pré-aviso pode ser definido individualmente. Os sinais de aviso hápticos e acústicos podem ser desativados conforme desejado.
  • Entrada simples de dimensão de punção: Para ferramentas com uma dimensão de punção modificada, apenas deve ser introduzido o novo valor. Não há necessidade de conversão complexa com fórmulas.
  • Classe de proteção IP40
  • O punho bicomponente da chave dinamométrica/angular assegura uma ergonomia especial e uma alta transferência de força.
  • Resistente a óleos, massas, combustíveis, fluidos de travões e Skydrol.
  • Idiomas: Alemão, inglês, espanhol, italiano, francês.
  • Definição de fábrica: É possível repor as definições de fábrica.
  • Indicação da versão do software com número de série, contador de carga e data de calibração.
  • Lembrete de calibração: por contagem de carga.
  • Unidade de medida: Nm, lbfft, lbt·in.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Precisão:

Binário: No sentido horário ±2%, no sentido anti-horário ±3%.
Ângulo de rotação: ±1° para a faixa de medição até 100°, ±1 % para a faixa de medição a partir de 100°.

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Material fornecido:

Cabo de dados USB-C, catraca de encaixe (comutável) com ejetor, 1 bateria de iões de lítio tipo 18650 3.6V / 3400 mAh disponível no mercado (recarregável diretamente na ferramenta através da ficha USB-C.). Inclui uma caixa de plástico resistente.

Nota:

As baterias adicionais correspondentes estão disponíveis sob o n.º 081574 tam. 3500. Carregador para 4 baterias opcionalmente disponível em: 081590 tam. 4ULTRA.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta