{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 2,5 mm | |
Longitud de los lados | 58,5 × 20,5 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Superficie | niquelado | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 626037 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197921109 | |
Número del fabricante | 626037 2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llaves acodadas hexagonales niquelado 2,5 mm
a petición
En stock
12.451 piezas en stock
0,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.610 piezas en stock
0,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
0,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Función de soporte | Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 | ||
Superficie | niquelado | manganeso-fosfatado | cromado |
Hexágono | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Material | Acero al cromo vanadio | ||
Longitud de los lados | 58,5 × 20,5 | 58,5 × 20,5 | |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |