{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 1,5 mm | |
Longitud de los lados | 46,5 × 15,5 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Superficie | niquelado | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 626037 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197912480 | |
Número del fabricante | 626037 1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llaves acodadas hexagonales niquelado 1,5 mm
a petición
En stock
11.563 piezas en stock
0,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
437 piezas en stock
0,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
0,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
1,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de 100 grados | no | |||
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Superficie | niquelado | manganeso-fosfatado | cromado | cromado |
Hexágono | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio | ||
Longitud de los lados | 46,5 × 15,5 | 46,5 × 15,5 | 50×14 | |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |