Chave Allen sextavada niquelado 14

N.º do artigo: 626037 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 031 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 14 mm
Comprimento do braço 154 × 70 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Superfície niquelado
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626037 14
EAN/GTIN 4045197921239
Número do fabricante 626037 14

Descrição

Versão:

Superfície niquelada.
Veio angular; conforme DIN 911 / DIN ISO 2936. Aço cromo-vanádio, superfícies planas maquinadas e chanfradas.

Nota:

As chaves Allen HOLEX também estão disponíveis em polegadas (n.º 626039 e n.º 626042).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta