Llaves acodadas hexagonales niquelado 3,5 mm

Número de artículo: 626037 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.367 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 3,5 mm
    Longitud de los lados 69,5 × 25,5 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Superficie niquelado
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626037 3,5
    EAN / GTIN 4045197921123
    Número del fabricante 626037 3,5

    Descripción

    Ejecución:

    Superficie niquelada.
    Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

    Nota:

    Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.° 626039 y n.° 626042).