Destornillador acodado de 6 caras con bola de bloqueo cromado 2,5 mm

Número de artículo: 626087 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 2,5 mm
Material Acero al cromo vanadio
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Función de soporte Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3
Superficie cromado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626087 2,5
EAN / GTIN 4045197954817
Número del fabricante 626087 2,5

Descripción

Ejecución:

La bola de bloqueo con muelle de acero de alta calidad mantiene fijamente los tornillos en todas las posiciones. Esta función de bloqueo hace del destornillador una herramienta ideal, sobre todo cuando los tornillos deben introducirse o atornillarse en horizontal, oblicuos hacia arriba o hacia abajo o incluso en agujeros ciegos.

Material:

Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Destornillador acodado de 6 caras con bola de bloqueo cromado 2,5 mm

Destornillador acodado de 6 caras con bola de bloqueo cromado 2,5 mm

a petición
En stock
26 piezas en stock
0,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12.491 piezas en stock
0,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4.625 piezas en stock
0,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Función de soporte Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3
Superficie cromado niquelado manganeso-fosfatado
Hexágono 2,5 2,5 2,5
Material Acero al cromo vanadio
Longitud de los lados 58,5 × 20,5 58,5 × 20,5
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores Destornilladores

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra