{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 5 mm | |
Material | Acero al cromo vanadio | |
Longitud de los lados | 160×28 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Función de soporte | Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 626087 5 | |
EAN / GTIN | 4045197954848 | |
Número del fabricante | 626087 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Destornillador acodado de 6 caras con bola de bloqueo cromado 5 mm
a petición
En stock
70 piezas en stock
3,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.890 piezas en stock
0,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.715 piezas en stock
0,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Función de soporte | Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 | ||
Superficie | niquelado | manganeso-fosfatado | |
Hexágono | 5 | 5 | 5 |
Material | Acero al cromo vanadio | ||
Longitud de los lados | 160×28 | 85 × 33 | 85 × 33 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |