{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX15 | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 146 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Material do punho | Haptoprene | |
Modelo da haste | redondo | |
Superfície | niquelado y cromado | |
Ponta | preto | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 625152 TX15 | |
EAN/GTIN | 4067263012795 | |
Número do fabricante | 625152 TX15 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de parafusos para Torx®, com cabo em T Haptoprene bicomponente TX15
sob pedido
Em stock
648 peças em stock
6,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
160 peças em stock
6,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 523 peças em stock
5,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® | Destornilladores para tornillos TORX® |
comprimento total | 146 mm | 225 mm | 125 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 200 mm | 100 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Destornilladores | Destornilladores |