Llave combinada 41 mm

Número de artículo: 613950 41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
717 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 41 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Longitud llave L 442 mm
altura máxima de boca h1 17 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 26 mm
Posición anillo 15 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613950 41
EAN / GTIN 4045197441676
Número del fabricante 613950 41

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.