{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 14 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 165 mm | |
altura máxima de boca h1 | 6,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 12 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613500 14 | |
EAN / GTIN | 4018754018796 | |
Número del fabricante | 40081414 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada 14 mm
a petición
En stock
288 piezas en stock
10,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.675 piezas en stock
4,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
492 piezas en stock
4,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromado sobre níquel | cromadas | cromado |
Posición anillo | 15 | 15 | 15 |
Longitud llave L | 165 | 180 | 218 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 12 | 12 | 10 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |