Juego hojas de sierra de calar T123X

Número de artículo: 588500 T123X
Establecer precio 5 Unidad (2,64 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Grosor chapa (chapa maciza): 1,5-10
  • Perfil metálico (cerrado): < 30
  • Tipo de corte: Corte recto fino

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra HSS
Paso de dientes 1,2 – 2,6 mm
Longitud hoja 100 mm
Denominación T123X
Uso _T123X
Optimizado para material de trabajo Acero
Grosor chapa (chapa maciza) 1,5-10 mm
Perfil metálico (cerrado) < 30 mm
Tipo de corte Corte recto fino
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588500 T123X
EAN / GTIN 3165140128056
Número del fabricante 2608638473

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para metal. Asiento mango con un saliente.
El dentado progresivo combina un fácil inicio del serrado (sin flotamiento en chapas delgadas) y un el elevado rendimiento en el arranque de viruta.

Volumen de suministro:

5 piezas