Juego hojas de sierra de calar T118EOF

Número de artículo: 588500 T118EOF
Establecer precio 5 Unidad (2,42 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Grosor chapa (chapa perforada): 1,5-4
  • Tipo de corte: Corte curvado fino

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra BiM
Paso de dientes 1,5 mm
Longitud hoja 83 mm
Denominación T118EOF
Uso _T118EOF
Optimizado para material de trabajo Acero
Grosor chapa (chapa perforada) 1,5-4 mm
Tipo de corte Corte curvado fino
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588500 T118EOF
EAN / GTIN 3165140091893
Número del fabricante 2608634237

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para metal. Asiento mango con un saliente.

Volumen de suministro:

5 piezas