Juego hojas de sierra de calar T118EHM-E

Número de artículo: 588500 T118EHM-E
Establecer precio 3 Unidad (7,47 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: INOX
  • Grosor chapa (chapa maciza): 2-5
  • Tipo de corte: Corte recto fino

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra MD
Paso de dientes 1,4 mm
Longitud hoja 83 mm
Denominación T118EHM
Uso _T118EHM
Optimizado para material de trabajo INOX
Grosor chapa (chapa maciza) 2-5 mm
Tipo de corte Corte recto fino
Número de hojas 3
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588500 T118EHM-E
EAN / GTIN 4059952537863
Número del fabricante 2608900562

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para metal. Asiento mango con un saliente.
Listón dentado de metal duro para la máxima duración en INOX.

Volumen de suministro:

3 piezas