Juego hojas de sierra de calar T1018AFP

Número de artículo: 588500 T1018AFP
Establecer precio 3 Unidad (9,43 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Metal sándwich
  • Perfil metálico (sándwich): <150
  • Tipo de corte: Corte recto fino; Corte con ángulo exacto

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra BiM
Paso de dientes 1,1 mm
Longitud hoja 250 mm
Denominación T1018AFP
Uso _T1018AFP
Optimizado para material de trabajo Metal sándwich
Perfil metálico (sándwich) <150 mm
Tipo de corte Corte recto fino; Corte con ángulo exacto
Número de hojas 3
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588500 T1018AFP
EAN / GTIN 3165140704892
Número del fabricante 2608636793

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para metal. Asiento mango con un saliente.
Hoja de sierra extralarga para cortes profundos, en ángulo exacto, en materiales tipo sándwich de madera y metal.

Volumen de suministro:

3 piezas