XCMT 040104R-MF IC908 Plaquitas para Herramientas Multifunción DR-MF, con Dos Filos de Corte, para Materiales Duros y Corte Interrumpido

Número de artículo: 5591066
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5591066
EAN / GTIN 7291075202854
Número del fabricante 5591066
Número L L23950 218

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.37 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 4.4 mm, Ángulo de la plaquita (EPSR) 83.5 Degrees, Espesor de la plaquita (S) 1.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 6.37 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 4.4 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 83.5 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 1.7 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra