XCMT 10T308-MF IC908 Plaquitas para Herramientas Multifunción DR-MF, con Dos Filos de Corte, para Materiales Duros y Corte Interrumpido

Número de artículo: 5508048
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
    Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5508048
    EAN / GTIN 7291075202809
    Número del fabricante 5508048
    Número L L23950 2366

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 10.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 10.5 mm, Ángulo de la plaquita (EPSR) 83.5 Degrees, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Longitud del filo de corte (L) 10.5 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 10.5 mm
    • Ángulo de la plaquita (EPSR) 83.5 Degrees
    • Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra