DR-MF-I-10R-2.25D-050A-05 Herramienta multifunción de taladrado, mandrinado, refrentado y torneado exterior

Número de artículo: 3202028
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3202028
EAN / GTIN 7291075212471
Número del fabricante 3202028
Número L L24150 373

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 0.394″ ,Longitud utilizable (LU) 0.89″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Diámetro de corte (DC): 0.394″
  • Equivalente en decimales: 0.394″
  • Grupo de longitudes: 2xD
  • Voladizo (LPR): 1.08″
  • Longitud del mango (LS): 1.65″
  • Longitud utilizable (LU): 0.89″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Ver todos