DRG-MF-12R-2.25D-16A-06 Herramientas Multifunción para Taladrado, Mandrinado, Refrentado, Torneado Exterior y Ranurado Interior

Número de artículo: 3203444
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3203444
    EAN / GTIN 7291075347548
    Número del fabricante 3203444
    Número L L24150 207

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Longitud total (OAL) 78 mm, Longitud utilizable (LU) 27 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 12 mm
    • Grupo de longitudes 2xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XCMT 06...
    • Longitud total (OAL) 78 mm
    • Voladizo (LPR) 33 mm
    • Longitud del mango (LS) 45 mm
    • Longitud utilizable (LU) 27 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra