XCMT 13R-353503-MG IC808G Plaquitas para Herramientas Multifunción DR-MF, con Dos Filos de Corte, para Ranurado Interior

Número de artículo: 5522277
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5522277
EAN / GTIN 7291075347739
Número del fabricante 5522277
Número L L23940 1967

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.3 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.5 mm, Ancho de corte (CW) 3.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.25 mm, Longitud total (OAL) 13.4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 3.5 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 7 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 5.25 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.07 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 13.4 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra