{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master INOX | |
Dentado abreviatura | INOX | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | HD AlTiN | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrico | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 16 mm | |
Longitud total | 55 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547500 C0616 | |
EAN / GTIN | 4062406774271 | |
Número del fabricante | 547500 C0616 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango GARANT Master INOX con recubrimiento basto C0616
a petición
En stock
12 piezas en stock
28,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
26,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Esferocilíndrico | Esferocilíndrica |
Longitud total | 55 | 55 |
⌀ del cabezal | 6 | 6 |
Material de corte | HD AlTiN | HM AlCrN |
Dentado abreviatura | INOX | Acero Z |
⌀ de mango | 6 | 6 |
Longitud de cabeza | 16 | 16 |