{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GARANT Master INOX | |
Abreviatura do dentado | INOX | |
Grau de finura do dentado | basto | |
Óleo de corte | HD AlTiN | |
Descrição da forma | Cilindro | |
⌀ da cabeça | 10 mm | |
Comprimento da cabeça | 20 mm | |
Comprimento total | 60 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 547500 A1020 | |
EAN/GTIN | 4062406774257 | |
Número do fabricante | 547500 A1020 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa rotativa GARANT Master INOX revestida grosso A1020
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
38,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
35,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Cilindro | Cilindro |
Óleo de corte | HD AlTiN | HM AlCrN |
Abreviatura do dentado | INOX | Acero Z |
Grau de finura do dentado | basto | basto |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 20 mm | 20 mm |