Fresa rotativa GARANT Master INOX revestida grosso D1009

N.º do artigo: 547500 D1009
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GARANT Master INOX
Abreviatura do dentado INOX
Grau de finura do dentado grueso
Óleo de corte HD AlTiN
Descrição da forma Bola
⌀ da cabeça 10 mm
Comprimento da cabeça 9 mm
Comprimento total 49 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Fresa con mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 547500 D1009
EAN/GTIN 4062406774349
Número do fabricante 547500 D1009

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Descrição

Ejecución:

A inovadora geometria dos dentes permite um desempenho de corte de aparas muito elevado, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento suave e uma boa capacidade de controlo. Excelentes formação de aparas e resultados de superfície, entrada reduzida de calor no material (sem cores de recozimento). ⌀ da haste 6 mm.
A mais recente geometria dos dentes permite um elevado desempenho de corte de aparas, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento muito suave e uma capacidade de controlo muito boa. Graças à ótima formação de aparas (sem aparas afiadas), é alcançada uma elevada qualidade da superfície em aplicações de desbaste e acabamento.
Com revestimento de alto desempenho para uma vida útil mais longa, menos entrada de calor e evacuação de aparas melhorada.
  • Alta remoção de material.
  • Funcionamento silencioso.
  • Revestimento de alto desempenho para baixa carga térmica, maior vida útil, melhor evacuação de aparas.
  • Substrato topo de gama otimizado para materiais de aço inoxidável.
  • Durabilidade extrema.

Fresas rotativas GARANT fabricadas a partir de classes de metal duro de alto desempenho com alta resistência e a mais alta estabilidade de arestas de corte, exclusivamente em máquinas CNC de última geração. A haste é feita de aço se o diâmetro da cabeça for maior, caso contrário, também é feita de metal duro.

Aplicación:

Otimizado para o processamento de aços austeníticos, resistentes a oxidação e ácido, ligas de titânio macias e metais não ferrosos.
Adequado para todos os materiais de aço inoxidável em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.

Nota:

Materiais com baixa condutividade térmica; reduzir a velocidade para evitar a cor azul na fresa rotativa e manchas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta