{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master INOX | |
Dentado abreviatura | INOX | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | HD AlTiN | |
Descripción de la forma | Cilindro | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547500 A0820 | |
EAN / GTIN | 4062406774240 | |
Número del fabricante | 547500 A0820 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango GARANT Master INOX con recubrimiento basto A0820
a petición
En stock
66 piezas en stock
33,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
29,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
31,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
31,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro |
Longitud total | 60 | 64 | 64 | 60 |
Material de corte | HD AlTiN | MD | MD | HM AlCrN |
Grado de finura de dentado | basto | basto | basto | basto |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 20 | 19 | 19 | 20 |