{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z7 | |
Abreviatura do dentado | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grau de finura do dentado | medio | |
Óleo de corte | MD | |
Forma | A0313 | |
Descrição da forma | Cilindro | |
⌀ da cabeça | 3 mm | |
Comprimento da cabeça | 14 mm | |
Comprimento total | 38 mm | |
⌀ da haste | 3 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 546910 A0313 | |
EAN/GTIN | 4045197723772 | |
Número do fabricante | 546910 A0313 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa rotativa pequena Z7 − médio, com dentes cruzados A0313
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
9,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
342 peças em stock
11,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
13,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
426 peças em stock
11,82 €
7,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
13,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro |
Comprimento total | 38 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Óleo de corte | MD | MD | MD | MD | MD |
Grau de finura do dentado | medio | fino | muy fino | medio | muy grueso (NE / AL) |
⌀ da haste | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 14 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |