Fresa con mango T1610/8

Número de artículo: 541000 T1610/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado Z3
Dentado abreviatura Z3
Grado de finura de dentado medio
Material de corte MD
Descripción de la forma Desbarbado
⌀ del cabezal 16 mm
Longitud de cabeza 10 mm
Longitud total 120 mm
⌀ de mango 8 mm
Ángulo 45 grados
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 541000 T1610/8
EAN / GTIN 4062406115791
Número del fabricante 541000 T1610/8

Descripción

Ejecución:

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
Fresa con mango para desbarbado (interior) con dentado inclinado a la izquierda y ángulo de 45° para el achaflanado.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Nota:

Número de revoluciones reducido para fresas con mango con una longitud total de 120 mm: máximo 11 000 min‑1