{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z3 | |
Dentado abreviatura | Z3 | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | J1013 | |
Descripción de la forma | Avellanado cónico | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 13 mm | |
Longitud total | 53 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Ángulo | 60 grados | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 541000 J1013 | |
EAN / GTIN | 4045197521903 | |
Número del fabricante | 541000 J1013 |