{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z3 | |
Dentado abreviatura | Z3 | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Descripción de la forma | Desbarbado | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 10 mm | |
Longitud total | 70 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Ángulo | 45 grados | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 541000 T1610/6 | |
EAN / GTIN | 4062406057152 | |
Número del fabricante | 541000 T1610/6 |