Fresa con mango AF0627

Número de artículo: 541000 AF0627
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
120 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Dentado Z3
    Dentado abreviatura Z7
    Tipo de dentado con dentado cruzado
    Grado de finura de dentado medio
    Material de corte MD
    Descripción de la forma Cilindro con superficie guía
    ⌀ del cabezal 6 mm
    Longitud de cabeza 27 mm
    Longitud total 60 mm
    ⌀ de mango 6 mm
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 541000 AF0627
    EAN / GTIN 4045197887863
    Número del fabricante 541000 AF0627

    Descripción

    Ejecución:

    Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
    Fresa con mango para desbarbado con superficie guía sin filos en la punta.

    Aplicación:

    Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

    Nota:

    Número de revoluciones reducido para fresas con mango con una longitud total de 120 mm: máximo 11 000 min‑1