{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z3 | |
Abreviatura do dentado | Z3 | |
Tipo de dentado | con rompevirutas | |
Grau de finura do dentado | medio | |
Óleo de corte | HSS | |
Forma | C0616 | |
Descrição da forma | Esferocilíndrica (WRC) | |
⌀ da cabeça | 6 mm | |
Comprimento da cabeça | 20 mm | |
Comprimento total | 60 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 540800 C0616 | |
EAN/GTIN | 4045197156068 | |
Número do fabricante | 540800 C0616 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa rotativa Z3 − médio, com quebra−cavacos C0616
sob pedido
Em stock
451 peças em stock
7,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
28,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Descrição da forma | Esferocilíndrica (WRC) | Esferocilíndrico |
Comprimento total | 60 mm | 55 mm |
⌀ da cabeça | 6 mm | 6 mm |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm |
Série | Dentado Z3 | GARANT Master Cast |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 20 mm | 16 mm |