{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 2269 | |
Clase de tolerancia | 1 | |
Biselado C | 1 | |
medida nominal | 10,001 mm - 11,999 mm | |
Altura de paso | 0,001 mm | |
Dureza | 58 – 62 HRC | |
Longitud espiga de medición | 70 mm | |
Tipo de producto | Espiga de verificación |
Número de artículo | 483915 5 | |
EAN / GTIN | 2050002070851 |