{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 2269 | |
Clase de tolerancia | 1 | |
medida nominal | 0,501 mm - 0,999 mm | |
Altura de paso | 0,001 mm | |
Dureza | 58 – 62 HRC | |
Longitud espiga de medición | 40 mm | |
Tipo de producto | Espiga de verificación |
Número de artículo | 483915 1 | |
EAN / GTIN | 2050002070813 |