Espiga de verificación individual inoxidable Clase de tolerancia 1 4

Número de artículo: 483915 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 20,01 € /piezas
  • 5,02 € /piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 2269
Clase de tolerancia 1
Biselado C 1
medida nominal 6,001 mm - 9,999 mm
Altura de paso 0,001 mm
Dureza 58 – 62 HRC
Longitud espiga de medición 70 mm
Tipo de producto Espiga de verificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 483915 4
EAN / GTIN 2050002070844

Descripción

Ejecución:

Espiga de verificación de material inoxidable y resistente a los ácidos, templado (58-62 HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de ⌀ 1,50, indicación de la medida en la superficie envolvente; a partir de ⌀ 3,00, indicación de la medida en la superficie frontal. A partir de ⌀ 1,00, un lado con bisel.

Nota:

En el pedido, indique adicionalmente el ⌀ deseado, p. ej., n° 483915 tam. 5 10,008.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra