Espiga de verificación individual inoxidable Clase de tolerancia 1 0

Número de artículo: 483915 0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 20,01 € /piezas
  • 5,02 € /piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 2269
    Clase de tolerancia 1
    medida nominal 0,301 mm - 0,499 mm
    Altura de paso 0,001 mm
    Dureza 58 – 62 HRC
    Longitud espiga de medición 40 mm
    Tipo de producto Espiga de verificación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 483915 0
    EAN / GTIN 2050002070806

    Descripción

    Ejecución:

    Espiga de verificación de material inoxidable y resistente a los ácidos, templado (58-62 HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de ⌀ 1,50, indicación de la medida en la superficie envolvente; a partir de ⌀ 3,00, indicación de la medida en la superficie frontal. A partir de ⌀ 1,00, un lado con bisel.

    Nota:

    En el pedido, indique adicionalmente el ⌀ deseado, p. ej., n° 483915 tam. 5 10,008.