Pinza de corriente digital CMP2

Número de artículo: 473305 CMP2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 89,86 € /piezas
  • 102,49 € /piezas
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Información visualizada 4.200
    Precisión básica 2 %
    Procedimiento de medición TRUE RMS
    Función de memorización HOLD
    Corriente alterna CA 10 mA − 400 A
    Corriente continua CC 10 mA − 400 A
    Abertura de pinza máxima 23 mm
    Categoría de sobretensión CAT III 600 V
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 2
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
    Alimentación eléctrica 2× 081561 LR3
    Tipo de producto Pinza de corriente

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 473305 CMP2
    EAN / GTIN 4014651446793
    Número del fabricante 044679

    Descripción

    Ejecución:

    Carcasa de plástico resistente y ergonómica con pantalla LC iluminada. Medición segura de corriente alterna y continua sin apertura del circuito eléctrico. Registro de valor medido/máximo y medición relativa.

    Aplicación:

    Instrumentos de medición de servicio digitales para campos de aplicación amplios. Ofrecen una seguridad elevada y otras funciones adicionales.
    Resolución máxima de 10 mA CA en la capacidad de medición de 40 A. Sensor de tensión integrado (NCV) que señaliza tensiones de fase sin contacto y roturas de cable en líneas (óptico/acústico). Medición de la corriente de entrada (INRUSH), filtro pasabajos (LPF), función ZERO.

    Norma:

    IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Volumen de suministro:

    Incluidas pilas, cables de medición, estuche de protección compacto, manual instrucciones.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra