Hay una alternativa para este artículo

Pinza de corriente digital CM2

Número de artículo: 473305 CM2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 89,86 € /piezas
  • 102,49 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Información visualizada 4.000
    Precisión básica 0,5 %
    Quality Dress CM2
    Control acústico de la continuidad 0 − 50 Ω
    Procedimiento de medición TRUE RMS (CA)
    Función de memorización HOLD, MAX
    Tensión alterna CA 1 mV − 600 V
    Tensión continua CC 0,1 mV − 600 V
    Corriente alterna CA 100 mA − 300 A
    Corriente continua CC 10 mA − 300 A
    Resistencia 0,1 Ω − 40 MΩ
    Abertura de pinza máxima 25 mm
    Categoría de sobretensión CAT III 300 V
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 2
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
    Alimentación eléctrica 2× 081561 LR3
    Tipo de producto Pinza de corriente

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 473305 CM2
    EAN / GTIN 4014651000810
    Número del fabricante 044035

    Descripción

    Ejecución:

    Carcasa de plástico resistente y ergonómica con pantalla LC iluminada. Medición segura de corriente alterna y continua sin apertura del circuito eléctrico. Registro de valor medido/máximo y medición relativa.

    Aplicación:

    Instrumentos de medición de servicio digitales para campos de aplicación amplios. Ofrecen una seguridad elevada y otras funciones adicionales.
    Ideal para medir corrientes de baja intensidad.

    Norma:

    IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Volumen de suministro:

    Incluidas pilas, cables de medición, estuche de protección compacto, manual instrucciones.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra