Pinza de corriente digital CM10-1

Número de artículo: 473305 CM10-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 89,86 € /piezas
  • 102,49 € /piezas
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Información visualizada 6.000
    Precisión básica 1 %
    Quality Dress CM10-1
    Control acústico de la continuidad
    Procedimiento de medición TRUE RMS
    Función de memorización HOLD, MAX / MIN
    Tensión alterna CA 0,1 V − 1000 V
    Tensión continua CC 0,1 mV − 1000 V
    Corriente alterna CA 10 mA − 1500 A
    Corriente continua CC 10 mA − 1500 A
    Resistencia 0,1 Ω − 600 Ω
    Frecuencia 0,01 Hz − 10 kHz
    Abertura de pinza máxima 42 mm
    Categoría de sobretensión CAT IV 600 V; CAT IV 600 V
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 2
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
    Alimentación eléctrica 2× 081561 LR6
    Tipo de producto Pinza de corriente

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 473305 CM10-1
    EAN / GTIN 4014651446885

    Descripción

    Ejecución:

    Carcasa de plástico resistente y ergonómica con pantalla LC iluminada. Medición segura de corriente alterna y continua sin apertura del circuito eléctrico. Registro de valor medido/máximo y medición relativa.

    Aplicación:

    Instrumentos de medición de servicio digitales para campos de aplicación amplios. Ofrecen una seguridad elevada y otras funciones adicionales.
    Para el uso profesional en la industria, el servicio técnico y la artesanía. Medición de capacidad, verificación de diodos. Registrador de datos, memoria, Bluetooth, aplicación, medición de la corriente de conexión (INRUSH), filtro de paso bajo (HFR), sensor de tensión, función ZERO.

    Norma:

    IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Volumen de suministro:

    Incluidas pilas, cables de medición, estuche de protección compacto, manual instrucciones.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra