{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de exibição | 4.000 | |
Precisão de base | 0,5 % | |
teste de passagem acústico | 0 – 200 Ω | |
Método de medição | TRUE RMS (CA) | |
Função de memória | HOLD; MÁX./MÍN.; CERO | |
Tensão alternada CA | 0,1 mV – 600 V | |
Tensão contínua CC | 0,1 mV – 600 V | |
Corrente alternada CA | 10 mA – 400 A | |
Corrente contínua CC | 10 mA – 400 A | |
Resistência | 0,1 Ω– 40 MΩ | |
Capacidade | 1 nF – 100 mF | |
Frequência | 0,01 Hz – 50 kHz | |
abertura máxima do alicate | 27 mm | |
Categoria de sobretensão | CAT IV 300 V; CAT III 600 V | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
Tipo de produto | Pinza de corriente |
Número do artigo | 473305 CM2-1 | |
EAN/GTIN | 4014651446892 |