{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de exibição | 6.000 | |
Precisão de base | 1 % | |
Designação do fabricante | CM11 | |
teste de passagem acústico | 0 − 100 Ω | |
Método de medição | TRUE RMS (CA) | |
Função de memória | HOLD, MAX / MIN | |
Tensão alternada CA | 0,01 V − 600 V | |
Tensão contínua CC | 0,01 V − 600 V | |
Corrente alternada CA | 0,1 mA − 20 A | |
Corrente contínua CC | 0,1 mA − 10 A | |
Resistência | 0,1 Ω − 600 kΩ | |
abertura máxima do alicate | 23 mm | |
Categoria de sobretensão | CAT IV 300 V | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
Alimentação elétrica | 2× 081561 LR3 | |
Tipo de produto | Pinza de corriente |
Número do artigo | 473305 CM11 | |
EAN/GTIN | 4014651440678 | |
Número do fabricante | 044067 |