{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 40 mm - 50 mm | |
Lectura | 0,005 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,006 mm | |
⌀ de tambor de medición | 23 mm | |
Medida a | 3,4 mm | |
Profundidad de medición estándar | 98 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 248 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Longitud total | 140 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 429000 40-50 | |
EAN / GTIN | 4946368517728 | |
Número del fabricante | 368-769 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores Holtest 40-50 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
410,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
369,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Límite de error | 0,006 | 0,006 |
Capacidad de medición | 40 ;50 | 40 ;50 |
Graduación tambor de medición | 1/50 | 1/50 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Profundidad de medición estándar | 98 | 97 |
Medida a | 3,4 | 0,5 |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |